25B047P0-GUARN.PU LABBRO-22X14X7 H.SEDE CSC 2214

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC02214
Rubix:999190900035228
Produttore:25B047P0
25B047P0-GUARN.PU LABBRO-22X14X7 H.SEDE CSC 2214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B047P0-GUARN.PU LABBRO-22X14X7 H.SEDE CSC 2214


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza7 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore