25A229P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 4335/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MD04335A
Rubix:999190900046298

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 25A229P5-GUARNIZIONE PU LABBRO MAD 4335/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 43 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore