25B763P0-GUARN.PU LABBRO-270X250X16 H.SEDE CSC 270250
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC270250
Rubix:999190900035865
Produttore:25B763P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B763P0-GUARN.PU LABBRO-270X250X16 H.SEDE CSC 270250
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:250.00 mm Diametro Esterno:270.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 250 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione