Riferimenti
Miros (Gapi):MD08670
Rubix:999190900046309


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 86 mm |
| Materiale | poliuretano |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUAR.PU LABBRO MAD-8670 SEDE MD08670
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:86.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 86 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione