GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 196157 40 MM X 50 MM X 11 MM RUM300400-N8C0
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM300400-N8C0
Rubix:999190900047672
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 196157 40 MM X 50 MM X 11 MM RUM300400-N8C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore