Riferimenti
Net Seals:TSE102070
Rubix:999220805113825


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TSE 102070 D.018X026X6,5/7 01.TSE00.201100
TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:18.00 mm Diametro Esterno:26.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 18 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - goatela |
| Esecuzione | tse |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,00 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione