25B420P0-GUARN.PU LABBRO-105X97X6,5 H.SEDE CSC 10597
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 10597
Rubix:999190900035542


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B420P0-GUARN.PU LABBRO-105X97X6,5 H.SEDE CSC 10597
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:97.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 97 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione