25A956P5-GUARN.PU LABBRO-440X420X16 H.SEDE MAD 440420

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD440420
Rubix:999190900035102
Produttore:MD440420
25A956P5-GUARN.PU LABBRO-440X420X16 H.SEDE MAD 440420

Riepilogo info tecniche

Diametro interno420 mm
Diametro esterno440 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A956P5-GUARN.PU LABBRO-440X420X16 H.SEDE MAD 440420


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:420.00 mm Diametro Esterno:440.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno420 mm
Diametro esterno440 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
90,31 IVA esclusa
/ Unità
110,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione