25A141P5-GUARN.PU LABBRO-32X20X10 H.SEDE MAD 3220
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD03220
Rubix:999190900034319
Produttore:MD03220


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A141P5-GUARN.PU LABBRO-32X20X10 H.SEDE MAD 3220
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,46 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 39,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione