25A347P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X5,5 H.SEDE M5 6050

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M506050
Rubix:999190900034511
Produttore:25A347P5
25A347P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X5,5 H.SEDE M5 6050

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A347P5-GUARN.PU LABBRO-60X50X5,5 H.SEDE M5 6050


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:50.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno50 mm
Diametro esterno60 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
€ 2,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore