25B737P0-GUARN.PU LABBRO-250X230X16 H.SEDE CSC 250230
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC250230
Rubix:999190900035841
Produttore:25B737P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B737P0-GUARN.PU LABBRO-250X230X16 H.SEDE CSC 250230
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:230.00 mm Diametro Esterno:250.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 230 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 250 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore