2ERSD637-GUARNIZIONE RSD 0900 0980 080 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:2ERSD637
Rubix:999190900040734

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSD637-GUARNIZIONE RSD 0900 0980 080 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 98 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 38,76 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore