25B691P0-GUARN.PU LABBRO-222X210X10 H.SEDE CSC 222210
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 222210
Rubix:999190900035798

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 222 mm |
| Altezza | 10 mm |
Dettagli del prodotto : 25B691P0-GUARN.PU LABBRO-222X210X10 H.SEDE CSC 222210
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 210 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 222 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione