25A981P5-GUARN.PU LABBRO-500X480X16 H.SEDE MAD 500480
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD500480
Rubix:999190900035127
Produttore:MD500480


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A981P5-GUARN.PU LABBRO-500X480X16 H.SEDE MAD 500480
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:480.00 mm Diametro Esterno:500.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 480 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 500 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione