Riferimenti
Artic Seals:RSB09001100120C0
Rubix:999190900040284
Produttore:2ERSB473


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB473-GUARNIZIONE RSB 0900 1100 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:110.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 90 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,69 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore