25A127P5-GUARN.PU LABBRO-30X20X5,5 H.SEDE M5 3020

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M503020
Rubix:999190900034305
Produttore:25A127P5
25A127P5-GUARN.PU LABBRO-30X20X5,5 H.SEDE M5 3020

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza5,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A127P5-GUARN.PU LABBRO-30X20X5,5 H.SEDE M5 3020


TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza5,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem5
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore