25A402P5-GUARN.PU LABBRO-70X58X10 H.SEDE MAD 7058
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD07058
Rubix:999190900034561
Produttore:MD07058


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A402P5-GUARN.PU LABBRO-70X58X10 H.SEDE MAD 7058
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:58.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 58 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,56 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 77,55 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione