Riferimenti
Gapi:UM08565
Rubix:999190900046987


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C062Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 8565
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:65.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore