Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.150500
Rubix:999220805114763


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTI 8-16 /L D.008X016X5,8/6,3 01.TTI00.150500
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 16 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione