25B102P0-GUARN.PU LABBRO-32X22X8 H.SEDE CSC 3222

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC03222
Rubix:999190900035281
Produttore:25B102P0
25B102P0-GUARN.PU LABBRO-32X22X8 H.SEDE CSC 3222

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B102P0-GUARN.PU LABBRO-32X22X8 H.SEDE CSC 3222


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno32 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
31,11 IVA esclusa
/ 20 Unità
37,95 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore