25B703P0-GUARN.PU LABBRO-230X215X12 H.SEDE CSC 230215
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CC230215
Rubix:999190900035808
Produttore:25B703P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B703P0-GUARN.PU LABBRO-230X215X12 H.SEDE CSC 230215
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:215.00 mm Diametro Esterno:230.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 215 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 230 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,22 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 71,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione