2ERSB325-GUARNIZIONE RSB 0600 0700 115 C0
Guarnizione per steli Artic Seals
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Artic Seals:RSB 0600 0700 115 C0
Rubix:999190900040206

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
Dettagli del prodotto : 2ERSB325-GUARNIZIONE RSB 0600 0700 115 C0
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 12,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,76 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,14 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione