25A646P5-GUARN.PU LABBRO-140X125X8 H.SEDE M75 140125

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):M7140125
Rubix:999190900034793
Produttore:25A646P5
25A646P5-GUARN.PU LABBRO-140X125X8 H.SEDE M75 140125

Riepilogo info tecniche

Diametro interno125 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A646P5-GUARN.PU LABBRO-140X125X8 H.SEDE M75 140125


TENUTA STELO S.E. Modello:M75 Diametro Interno:125.00 mm Diametro Esterno:140.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno125 mm
Diametro esterno140 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionem75
15,60 IVA esclusa
/ Unità
19,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione