GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 32 MM X 42,7 MM X 4,2 MM RR1300320-Z54N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RR1300320-Z54N
Rubix:999190900048709
GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 32 MM X 42,7 MM X 4,2 MM RR1300320-Z54N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno32 mm
Diametro esterno42,7 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.ZURCON RIMSEAL RR - 32 MM X 42,7 MM X 4,2 MM RR1300320-Z54N


TENUTA STELO S.E. Modello:RR Diametro Interno:32.00 mm Diametro Esterno:42.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:ZURCON Z54

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno32 mm
Diametro esterno42,7 mm
Altezza4,2 mm
Materialezurcon z54
Esecuzionerr
10,03 IVA esclusa
/ Unità
12,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione