25A266P5-GUARN.PU LABBRO-50X30X11 H.SEDE UMAD 5030
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UMAD 5030
Rubix:999190900034438


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A266P5-GUARN.PU LABBRO-50X30X11 H.SEDE UMAD 5030
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,75 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 64,35 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore