Riferimenti
F.P. Milano:FP1090
Rubix:170000000683414


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,5 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : RC 3056 FP1090
TENUTA STELO D.E. Modello:RC Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:19.50 mm Altezza Sede:3.50 mm Materiale:PTFE vergine
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19,5 mm |
| Altezza | 3,5 mm |
| Materiale | ptfe vergine |
| Esecuzione | rc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione