11F001Y0-TEN.STELO D.EST: 8,75 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 012
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI012
Rubix:999190900022554
Produttore:1F001


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 3,17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,75 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F001Y0-TEN.STELO D.EST: 8,75 MM H.SEDE: 5,50 MM DI 012
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:3.17 mm Diametro Esterno:8.75 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 3,17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8,75 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,54 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 92,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione