GT5 334275 D.085X070X028 01.GT500.505700

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.GT500.505700
Rubix:999220805050562
GT5 334275 D.085X070X028 01.GT500.505700

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GT5 334275 D.085X070X028 01.GT500.505700


TENUTA STELO S.E. Modello:GT5 Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:28.00 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno85 mm
Altezza28 mm
Materialegommatela
Esecuzionegt5
27,64 IVA esclusa
/ Unità
33,72 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore