25A718P5-GUARN.PU LABBRO-180X168X10 H.SEDE MAD 180168
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD180168
Rubix:999190900034865
Produttore:MD180168


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 168 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A718P5-GUARN.PU LABBRO-180X168X10 H.SEDE MAD 180168
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:168.00 mm Diametro Esterno:180.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 168 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 180 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,30 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore