25B677P0-GUARN.PU LABBRO-212X200X10 H.SEDE CSC 212200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC212200
Rubix:999190900035784
Produttore:25B677P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 212 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B677P0-GUARN.PU LABBRO-212X200X10 H.SEDE CSC 212200
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:212.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 212 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,56 IVA esclusa
/ 3 Unità
€ 48,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione