2ERSA261-GUARNIZIONE RSA 0350 0460 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA03500460080C0
Rubix:999190900039907
Produttore:2ERSA261
2ERSA261-GUARNIZIONE RSA 0350 0460 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA261-GUARNIZIONE RSA 0350 0460 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:35.00 mm Diametro Esterno:46.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno46 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
40,14 IVA esclusa
/ 30 Unità
48,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione