25A286P5-GUARN.PU LABBRO-50X44X9,5 H.SEDE MAD 5044/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 5044/1
Rubix:999190900034457


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A286P5-GUARN.PU LABBRO-50X44X9,5 H.SEDE MAD 5044/1
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:44.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 44 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,02 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 58,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione