25B304P0-GUARN.PU LABBRO-80X60X16 H.SEDE CSC 8060
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 8060
Rubix:999190900035460


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B304P0-GUARN.PU LABBRO-80X60X16 H.SEDE CSC 8060
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 16 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,19 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 45,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione