25A866P5-GUARN.PU LABBRO-310X285X13 H.SEDE UMAD 310285
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):UD310285
Rubix:999190900035012
Produttore:25A866P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A866P5-GUARN.PU LABBRO-310X285X13 H.SEDE UMAD 310285
TENUTA STELO S.E. Modello:UMAD Diametro Interno:285.00 mm Diametro Esterno:310.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 285 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 310 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | umad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 56,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 69,42 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione