25A734P5-GUARN.PU LABBRO-195X180X12 H.SEDE MAD 195180

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD195180
Rubix:999190900034881
Produttore:MD195180
25A734P5-GUARN.PU LABBRO-195X180X12 H.SEDE MAD 195180

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno195 mm
Altezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A734P5-GUARN.PU LABBRO-195X180X12 H.SEDE MAD 195180


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:195.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno195 mm
Altezza12 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
41,99 IVA esclusa
/ 3 Unità
51,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione