GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 314251(1+3+1) 64 MM X 80 MM X 25,8 MM RCH000640-N0O0C

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH000640-N0O0C
Rubix:999190900047382
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 314251(1+3+1) 64 MM X 80 MM X 25,8 MM RCH000640-N0O0C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno64 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza25,8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 314251(1+3+1) 64 MM X 80 MM X 25,8 MM RCH000640-N0O0C


TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:64.00 mm Diametro Esterno:80.00 mm Altezza Sede:25.80 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno64 mm
Diametro esterno80 mm
Altezza25,8 mm
Materialegommatela
Esecuzionech
31,14 IVA esclusa
/ Unità
37,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione