Riferimenti
Miros (Gapi):CC10710A
Rubix:999190900046177
Produttore:25B424PO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 101 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CC10710A GUAR.PU PIENA CSC 107101/1X6,5SEDE
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:101.00 mm Diametro Esterno:107.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 101 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 107 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione