Riferimenti
Gapi:UM10585
Rubix:999190900046996
Produttore:11C072YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C072Y0-GUARNIZIONE (10X11,5) UM 10585
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:85.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:11.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 11,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore