25A379P5-GUARN.PU LABBRO-65X55X11 H.SEDE MAD 6555/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06555A
Rubix:999190900034542
Produttore:MD06555A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A379P5-GUARN.PU LABBRO-65X55X11 H.SEDE MAD 6555/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:65.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 65 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,15 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 70,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore