25A894P5-GUARN.PU LABBRO-345X330X12 H.SEDE MAD 345330
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD345330
Rubix:999190900035040
Produttore:MD345330


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A894P5-GUARN.PU LABBRO-345X330X12 H.SEDE MAD 345330
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:330.00 mm Diametro Esterno:345.00 mm Altezza Sede:12.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 330 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 345 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione