Riferimenti
Artic Seals:RSD 0800 0900 120 C0
Rubix:999190900040727


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD607-GUARNIZIONE RSD 0800 0900 120 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:90.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,42 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore