GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 216177/1/NEI 45 MM X 55 MM X 11 MM RUM2E0450-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM2E0450-N8CO
Rubix:999190900047657

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 216177/1/NEI 45 MM X 55 MM X 11 MM RUM2E0450-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:55.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B216177/1NEI
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore