Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40421638
Rubix:999220705006297
Produttore:40421638


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40421638-TENUTA STELO NI300 70X80X12 94 AU 925
Guarnizione per steli
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Altezza | 12 mm |
| Materiale | 94 au 925 |
| Esecuzione | ni300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione