Riferimenti
Artic Seals:RSA04500530057C0
Rubix:999190900039933
Produttore:2ERSA349


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA349-GUARNIZIONE RSA 0450 0530 057 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:45.00 mm Diametro Esterno:53.00 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 53 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,00 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 36,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione