Riferimenti
Net Seals:01.TTI00.156500
Rubix:999220805114854


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : TTI 028-38/1 D.028X038X8/9 01.TTI00.156500
TENUTA STELO S.E. Modello:TTI Diametro Interno:28.00 mm Diametro Esterno:38.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 38 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tti |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione