GUARNIZIONE RT0100250-T40N ((25 X 32,3 X 3,2 ) RT0100250T40N
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RT0100250-T40N
Rubix:999190900048771
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Dettagli del prodotto : GUARNIZIONE RT0100250-T40N ((25 X 32,3 X 3,2 ) RT0100250T40N
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 3,2 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon t40 - nbr |
| Esecuzione | rt |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione