GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 669590/1AX 150 MM X 170 MM X 28 MM RCK001500-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK001500-N8CO
Rubix:999190900047477
Produttore:RCK001500-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 28 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 669590/1AX 150 MM X 170 MM X 28 MM RCK001500-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 28 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 41,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore