Riferimenti
Artic Seals:RSA04000500090C0
Rubix:999190900039925
Produttore:2ERSA325


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA325-GUARNIZIONE RSA 0400 0500 090 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore