Riferimenti
Gapi:UM10575
Rubix:999190900046995


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C070Y0-GUARNIZIONE (15X16,5) UM 10575
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:16.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 105 mm |
| Altezza | 16,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 155,79 IVA esclusa
/ 50 Unità
€ 190,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione