25B034P0-GUARN.PU LABBRO-19X14X4,5 H.SEDE CSC 1914

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC01914
Rubix:999190900035216
Produttore:25B034P0
25B034P0-GUARN.PU LABBRO-19X14X4,5 H.SEDE CSC 1914

Riepilogo info tecniche

Diametro interno14 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza4,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B034P0-GUARN.PU LABBRO-19X14X4,5 H.SEDE CSC 1914


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:14.00 mm Diametro Esterno:19.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno14 mm
Diametro esterno19 mm
Altezza4,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
34,49 IVA esclusa
/ 30 Unità
42,07 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore